Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET T491D475M035AT KONDENSATOR, 4.7æF, 35V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2762173
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T491D475M035AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tantalkondensator
tantalkondensator kemet 35v
tantalkondensator kemet
4,7uf tantalkondensator
Hersteller-Größencode: D
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 1.5 ohm
  • Produktpalette: T491 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 2917 [Metrisch: 7343]
  • Rippelstrom: 316 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Ausfallrate: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 4.7 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 35 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 4.3 mm
  • Produkthöhe: 2.8 mm
  • Produktlänge: 7.3 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, KEMET, T491D475M035AT, 2762173, 276-2173
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,51*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,009*
    € 1,20071
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,854*
    € 1,01626
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,69*
    € 0,8211
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,66*
    € 0,7854
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,65*
    € 0,7735
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,51*
    € 0,6069
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    T491D475K035AT
    ab € 0,27*
    Ähnlich
    Kemet
    T491D475K050AT
    ab € 0,612*
    Ähnlich
    Kemet
    T491D475M050AT
    ab € 0,47*
    Ähnlich
    Vishay
    293D475X9050D2TE3
    ab € 0,628*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.