| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2762109 Herst.-Nr.: A700V476M006ATE028 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.028 ohm Produktdurchmesser: - Produktpalette: A700 AO-CAP® Series Bauform / Gehäuse des Kondensators: 2917 [Metrisch: 7343] Kondensatormontage: Oberflächenmontage Kondensatoranschlüsse: L-förmige Anschlüsse Rippelstrom: 3.1 ALebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 125°C Betriebstemperatur, max.: 125 °CKapazitätstoleranz: ± 20% Betriebstemperatur, min.: -55 °CKapazität: 47 µFSpannung (DC): 6.3 VSVHC: No SVHC (15-Jan-2018) Produktbreite: 4.3 mmProdukthöhe: - Produktlänge: 7.3 mmRoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elko, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, chip-kondensator kemet, chip kondensator, Aluminium-Polymer-Kondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, Polymer-Kondensatoren, KEMET, A700V476M006ATE028, 2762109, 276-2109 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 139 | | | | | | € 14,99* | ab € 0,711* | € 1,518* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 0,99* | € 3,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|