Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABECO 46180 ANTISTATISCHE MATTE, 279.4MM X 355.6MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2760475
Hersteller:
     Abeco
Herst.-Nr.:
     46180
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Bodenbelag
ESD Bodenmatte
Anti-Statik-Matte
Antistatik Matte
Mattenmaterial: -
  • Breite - metrisch: 279.4 mm
  • Länge - metrisch: 355.6 mm
  • Produktpalette: Miller Softy
  • Länge - imperial: 14 Zoll
  • Mattenfarbe: Weiß
  • Erdungsklemme: Keine Erdungs-Befestigungsmittel im Lieferumfang enthalten
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Breite - imperial: 11 Zoll
  • Mattentyp: Antistatische Einweg-Matte
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Antistatikmatten, ESD Matte, esd matte weiß, anti statik matte, Antistatische, Arbeitsschutz, den, ESD-Schutz, Matten, Produkte, Reinraumprodukte, ABECO, 46180, 2760475, 276-0475
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 11,80*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,63*
    € 20,98
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,40*
    € 20,71
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 16,74*
    € 19,92
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,04*
    € 19,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,32*
    € 18,23
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,74*
    € 17,54
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,80*
    € 14,04
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.