Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC EEUFR1E680 KONDENSATOR, 68æF, 25V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2760339
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFR1E680
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 5 mm
  • Produktpalette: FR
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 2 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 280 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 5000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 68 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 25 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 11 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Elektrolyt Kondensator THT, Elektrolytkondensator THT, Panasonic Elko, Radial Kondensator, alu elko panasonic, becherelko, elektrolytkondensator 25v, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, PANASONIC, EEUFR1E680, 2760339, 276-0339
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    6000
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 0,0499*
    € 0,0658*
    100
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 0,091*
    € 0,132*
    2 Tage
    185
    20
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,112*
    € 0,214*
    25
    pro Stück
    € 8,95*
    ab € 0,0611*
    € 0,2459*
    Lager 139
    3201
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0756*
    € 0,4485*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,4485*
    € 0,53372
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 0,3552*
    € 0,42269
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2603*
    € 0,30976
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,2046*
    € 0,24347
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1389*
    € 0,16529
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,134*
    € 0,15946
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,1222*
    € 0,14542
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1113*
    € 0,13245
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0968*
    € 0,11519
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0956*
    € 0,11376
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0756*
    € 0,08996
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panasonic
    EEUFR1E680B
    ab € 0,0564*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.