Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC EEUFR1E101 KONDENSATOR, 100æF, 25V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2760333
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFR1E101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 6.3 mm
  • Produktpalette: FR
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 2.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 455 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 5000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 100 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 25 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 11.2 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Elektrolyt Kondensator THT, Elektrolytkondensator THT, Kondensator Sortiment, Panasonic Elko, Radial Kondensator, Tantalkondensator, elko panasonic 100uf 25v, kondensator sortiment, elektrolytkondensator tht 100uf, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, PANASONIC, EEUFR1E101, 2760333, 276-0333
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 0,143*
    € 0,23*
    25
    € 8,95*
    ab € 0,112*
    € 0,23*
    5
    € 5,90*
    ab € 0,05*
    € 0,3526*
    Lager 139
    30823
    1
    € 14,99*
    ab € 0,0732*
    € 0,4666*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,4666*
    € 0,55525
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 0,3635*
    € 0,43257
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2587*
    € 0,30785
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,2129*
    € 0,25335
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1522*
    € 0,18112
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1487*
    € 0,17695
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,1328*
    € 0,15803
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1227*
    € 0,14601
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1025*
    € 0,12198
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0941*
    € 0,11198
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0732*
    € 0,08711
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panasonic
    EEUFR1E101B
    ab € 0,0692*
    Ähnlich
    RS Pro
    1815448
    ab € 6,12*
    Ähnlich
    Rubycon
    25YXF100MEFC6.3X11
    ab € 0,0558*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.