Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS CAY06-330J2AS WIDERST.NETZWERK ISOL. 33R 5% 12.5V 0302


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2759261
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CAY06-330J2AS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Widerstands-Netzwerk
widerstands netzwerk
Anzahl der Widerstände: 2 Resistors
  • Anschlussabstand: 0.5 mm
  • Produktpalette: CAY06-AS
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Widerstandsmontage: Oberflächenmontage
  • Widerstandsanschlüsse: Konvex
  • Temperaturkoeffizient: ± 200ppm/°C
  • Nennleistung: -
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0302 [Metrisch: 0806]
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Netzwerkelement: Isoliert
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 12.5 V
  • Widerstandstyp: Array
  • Qualifikation: -
  • Nennleistung pro Widerstand: 31 mW
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 0.6 mm
  • Produkthöhe: 0.35 mm
  • Produktlänge: 0.85 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 33 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Festwiderstandsnetzwerke, Passive, BOURNS, CAY06-330J2AS, 2759261, 275-9261
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0457*
      
    Preis gilt ab 5.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10000 Stück
    € 0,0593*
    € 0,07057
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0573*
    € 0,06819
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0526*
    € 0,06259
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0484*
    € 0,0576
    pro Stück
    ab 5000000 Stück
    € 0,0457*
    € 0,05438
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.