Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP MC001572 AXIALLÜFTER 60MM 12VDC, 14.5CFM, 24.9DBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2759172
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC001572
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: -
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 70 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 24.9 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 0.41 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 14.5 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 3200 rpm
  • IP-Schutzart: IP56
  • Nennleistung: 840 mW
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 15 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Rahmengröße: 60 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 12 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter dc kugellager 12v, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 vdc, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, MULTICOMP, MC001572, 2759172, 275-9172
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 13,72*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,53*
    € 24,43
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,83*
    € 23,60
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 18,78*
    € 22,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,96*
    € 21,37
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,66*
    € 21,02
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,78*
    € 19,97
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,72*
    € 16,33
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.