Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP MC001595 AXIALLÜFTER 92MM 12VDC, 65CFM, 43DBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2759154
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC001595
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: -
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 230 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 43 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 1.842 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 65 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 3900 rpm
  • IP-Schutzart: IP56
  • Nennleistung: 2.76 W
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 25 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Rahmengröße: 92 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 12 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter dc kugellager 12v, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 v, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, MULTICOMP, MC001595, 2759154, 275-9154
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 24,47*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 39,66*
    € 47,20
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 38,56*
    € 45,89
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 35,87*
    € 42,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 34,50*
    € 41,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 31,22*
    € 37,15
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 29,54*
    € 35,15
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 24,47*
    € 29,12
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.