Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP MC001641 AXIALLÜFTER 92MM 24VDC, 45CFM, 32DBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2759141
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC001641
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: -
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: -
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 32 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 1.275 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 45 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 2700 rpm
  • IP-Schutzart: IP68
  • Nennleistung: -
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 25 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Rahmengröße: 92 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 24v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24v, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, MULTICOMP, MC001641, 2759141, 275-9141
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 24,19*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 39,05*
    € 46,47
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 38,01*
    € 45,23
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 35,37*
    € 42,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 33,94*
    € 40,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,75*
    € 36,59
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 29,09*
    € 34,62
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 24,19*
    € 28,79
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.