Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP MC001607 AXIALLÜFTER 92MM 48VDC, 65CFM, 43DBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2759134
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC001607
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: -
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 85 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 43 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 1.842 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 65 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 3900 rpm
  • IP-Schutzart: IP56
  • Nennleistung: 4.08 W
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 25 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Rahmengröße: 92 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 48 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter dc 48v, axiallüfter dc, axialgebläse dc, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, MULTICOMP, MC001607, 2759134, 275-9134
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 25,33*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 40,85*
    € 48,61
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 39,71*
    € 47,25
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 36,94*
    € 43,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 35,84*
    € 42,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 32,20*
    € 38,32
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 30,45*
    € 36,24
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 25,33*
    € 30,14
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.