Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASTRO TOOL M22520/7-01 CRIMPZANGE, 22-16AWG-KONTAKT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2752858
Hersteller:
     Astro Tool
Herst.-Nr.:
     M22520/7-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpwerkzeuge
Steckverbinder
Werkzeuge
ASTRO TOOL
Crimpwerkzeug: Crimpzange
  • Zur Verwendung mit: Stift- &, Buchsenkontakte von Amphenol, MIL-DTL-38999 Serie III, 22-16AWG
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: M22520/7-01, 2752858, 275-2858
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    8
    Frei Haus
    ab € 573,82*
    € 662,57*
    Lager 139
    3
    Frei Haus
    ab € 648,45*
    € 866,54*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 866,54*
    € 1.031,18
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 843,97*
    € 1.004,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 690,54*
    € 821,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 664,29*
    € 790,51
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 648,45*
    € 771,66
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Switchcraft-Conxall
    86-1S
    ab € 157,65*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.