Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 09561005601 HD-D-SUB-STECKERGEHÄUSE 15POS, DE, STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2752303
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09561005601
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpstecker
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
D-Sub Steckverbinder
Steckverbindertyp: High Density D-Sub
  • Steckverbindermaterial: Stahlgehäuse
  • Zur Verwendung mit: Crimpbare Stiftkontakte von Harting, High-Density-D-Sub
  • Produktpalette: -
  • Steckverbindergehäusegröße: DE
  • Anzahl der Positionen: 15 -polig
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SUB-D Steckverbinder, Steckergehäuse, sub-d steckverbinder stecker 15-polig gerade, crimpstecker, crimpstecker harting, D-Sub-Gehäuse, D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, HARTING, 09561005601, 2752303, 275-2303
    Angebote (14)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    20 Tage
    unbekannt
    100
    € 6,99*
    ab € 0,8075*
    € 0,9875*
    100
    € 5,46*
    ab € 0,8091*
    € 0,9891*
    100
    Frei Haus
    ab € 0,832*
    € 1,022*
    25 Tage
    nicht lagernd
    100
    € 5,80*
    ab € 0,88*
    € 1,07*
    Lager 139
    730
    1
    € 14,99*
    ab € 1,09*
    € 3,26*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,26*
    € 3,8794
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,23*
    € 2,6537
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,90*
    € 2,261
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,70*
    € 2,023
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,66*
    € 1,9754
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,47*
    € 1,7493
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,38*
    € 1,6422
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,19*
    € 1,4161
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,09*
    € 1,2971
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harting
    09560008175
    ab € 0,14288*
    Zubehör
    Harting
    09560008177
    ab € 0,07652*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.