Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BULGIN LIMITED PXMBNI16RPF03ASC SENSORSTECKER, M16, 3POS, PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2751904
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXMBNI16RPF03ASC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Steckverbindermaterial: Messinggehäuse
  • Produktpalette: Buccaneer M16 Series
  • Ausführung des Sensorsteckverbinders: Buchse
  • Nennstrom: 7 A
  • Steckerkodierung: A-kodiert
  • Anzahl der Positionen: 3 Positionen
  • Montage des Sensorsteckverbinders: Panelmontage, gerade
  • Größe des Sensorsteckverbinders: M16
  • Sensorkontakt: Buchsenkontakt, Lötanschluss
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Kontaktüberzug: Gold
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP67
  • Nennspannung: 250 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 11,41*
    € 17,00*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 11,10*
    € 28,41*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,41*
    € 33,81
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,98*
    € 33,30
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,86*
    € 30,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,49*
    € 25,57
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,74*
    € 24,68
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 17,18*
    € 20,44
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,40*
    € 18,33
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 14,22*
    € 16,92
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 13,27*
    € 15,79
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,10*
    € 13,21
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.