Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BULGIN LIMITED PXMBNI12RPF04APCM16 SENSORSTECKER, M12, 4POS, PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2751859
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXMBNI12RPF04APCM16
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Steckverbindermaterial: Messinggehäuse
  • Produktpalette: Buccaneer M12 Series
  • Ausführung des Sensorsteckverbinders: Buchse
  • Nennstrom: 4 A
  • Steckerkodierung: A-kodiert
  • Anzahl der Positionen: 4 Positionen
  • Montage des Sensorsteckverbinders: Panelmontage, gerade
  • Größe des Sensorsteckverbinders: M12
  • Sensorkontakt: Buchsenkontakt, Leiterplatte
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Kontaktüberzug: Gold
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP67
  • Nennspannung: 250 V
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: CANopen Steckverbinder, Sensorsteckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, sensorsteckverbinder m12, rundsteckverbinder sonstige, Sensorkomponenten, Steckverbinder, BULGIN LIMITED, PXMBNI12RPF04APCM16, 2751859, 275-1859
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 14,83*
    € 30,09*
    1
    € 8,95*
    ab € 21,28*
    € 31,46*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 20,22*
    € 31,70*
    3
    Frei Haus
    ab € 24,02*
    € 32,95*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,70*
    € 37,72
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 30,69*
    € 36,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 28,74*
    € 34,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 26,01*
    € 30,95
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 25,39*
    € 30,21
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 24,87*
    € 29,60
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 24,36*
    € 28,99
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 23,84*
    € 28,37
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 23,33*
    € 27,76
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,22*
    € 24,06
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.