| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2751807 Herst.-Nr.: PXMBNI12CAF EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Steckverbindermaterial: Messinggehäuse Produktpalette: Buccaneer M12 Zur Verwendung mit: Buchsen der Produktreihe Buccaneer M12 von Bulgin Art des Zubehörs: Dichtkappe SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzkappen Steckverbinder, Staubschutzkappen Steckverbinder, schutzkappen steckverbinder ip67, m23 steckverbinder, abdeckungen, Staubschutzkappen, Steckverbinder, Werkzeuge, BULGIN LIMITED, PXMBNI12CAF, 2751807, 275-1807 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 139 | | | | | | € 14,99* | ab € 4,36* | € 8,30* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 7,13* | € 10,57* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 5,35* | € 12,98* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 7,91* | € 14,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|