Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 65239-010LF BUCHSENGEHÄUSE 20POS, GF POLYESTER, BLAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2751614
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     65239-010LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Rastermaß: 2.54 mm
  • Zur Verwendung mit: Crimpbare Buchsenkontakte
  • Produktpalette: FCI 65239
  • Anzahl der Positionen: 20 -polig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, stiftleiste 20pol, grundleiste für leiterplattensteckverbinder, stiftleiste fci, Bauteile, Buchsensteckverbinder, Gehäuse, Steckverbinder, Stift, AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS, 65239-010LF, 2751614, 275-1614
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    300
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,65*
    € 0,79*
    1
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 0,59*
    € 1,20*
    Lager 139
    7392
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,589*
    € 1,69*
    1 Tag
    107
    1
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 1,23*
    € 2,12*
    1 Tag
    1
    1
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 1,23*
    € 2,12*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,69*
    € 2,0111
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,263*
    € 1,50297
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,143*
    € 1,36017
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,864*
    € 1,02816
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,814*
    € 0,96866
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,714*
    € 0,84966
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,711*
    € 0,84609
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,699*
    € 0,83181
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,589*
    € 0,70091
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TE Connectivity
    1-925367-0
    ab € 0,70*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    1-87456-6
    ab € 1,33*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.