Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 30490-2002 STIFTKONTAKT, 18AWG, CRIMPBAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2751588
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     30490-2002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
JR-Steckverbinder
Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Produktpalette: Mini-Fit Jr. 30490
  • Zur Verwendung mit: Steckergehäuse der Produktreihen Mini-Fit Jr. 5559 &, 30068 von Molex
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Leiterstärke (AWG), max.: 18 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 24 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kontaktausführung: Stiftkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, molex crimpstecker, crimpstecker, Bauteile, Buchsenkontakte, Buchsensteckverbinder, Steckverbinder, Stift, MOLEX, 30490-2002, 2751588, 275-1588
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4000
    Frei Haus
    ab € 0,061*
    € 0,0813*
    Lager 139
    486
    1
    € 14,99*
    ab € 0,0747*
    € 0,1813*
    2 Tage
    3001
    10
    € 5,95*
    ab € 0,0799*
    € 0,1919*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,1813*
    € 0,21575
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,1529*
    € 0,18195
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1261*
    € 0,15006
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1127*
    € 0,13411
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1062*
    € 0,12638
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0968*
    € 0,11519
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0747*
    € 0,08889
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Molex
    11030044
    ab € 18,96*
    Zubehör
    Molex
    638190901
    ab € 261,40*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.