Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 104480-8 BUCHSENKONTAKT, 26-22AWG, CRIMPBAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2751567
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     104480-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
te connect.amp autom buchsenkontakt
buchsenkontakt
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Produktpalette: AMPMODU MTE
  • Zur Verwendung mit: Steckverbindergehäuse der Produktreihe AMPMODU IV/V von AMP
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Leiterstärke (AWG), max.: 22 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 26 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Kontaktausführung: Buchsenkontakt
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: Bauteile, Buchsenkontakte, Buchsensteckverbinder, Steckverbinder, Stift, AMP - TE CONNECTIVITY, 104480-8, 2751567, 275-1567
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,148*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,406*
    € 0,48314
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,288*
    € 0,34272
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,281*
    € 0,33439
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,249*
    € 0,29631
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,186*
    € 0,22134
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,148*
    € 0,17612
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TE Connectivity
    1-104480-4
    ab € 0,119*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    1-104480-3
    ab € 0,132*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    104480-9
    ab € 0,181*
    Ähnlich
    Molex
    16020097
    ab € 0,0609*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    1-104480-3
    ab € 0,0814*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    91518-1
    ab € 898,71*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    843477-1
    ab € 47,80*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.