Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP 8588-0188A STECKV., RJ12, STECKER, 6P6C, 1PORT, IDC


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2751508
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     8588-0188A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Western stecker
Westernstecker
western stecker rj12
western stecker
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Positionen / bestückte Kontakte (pro Port): 6P6C
  • Lichtleiter: Ohne Lichtleiter
  • Anschlusskonfiguration: 1 x 1 (Port)
  • Produktpalette: -
  • Abschirmung: Ungeschirmt
  • Modularer Steckverbinder: RJ45-Stecker
  • Magnetik: Ohne Magnetik
  • LED: Ohne LED
  • IP-Schutzart: -
  • LAN-Kategorie: -
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Steckverbinderausrichtung: Vertikal
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Ethernet-Steckverbinder, Modulare, Steckverbinder, MULTICOMP, 8588-0188A, 2751508, 275-1508
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,933*
      
    Preis gilt ab 30.000 Pakete
    1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,0933* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 2,78*
    € 3,3082
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 2,55*
    € 3,0345
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 1,77*
    € 2,1063
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 1,46*
    € 1,7374
    pro Paket
    ab 200 Pakete
    € 1,163*
    € 1,38397
    pro Paket
    ab 30000 Pakete
    € 0,933*
    € 1,11027
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    7001-6P6C
    ab € 0,0616*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.