Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MILL MAX 110-99-308-41-001000 DIP-SOCKEL, 8POS, 2.54MM, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2751262
Hersteller:
     Mill-Max
Herst.-Nr.:
     110-99-308-41-001000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
ic sockel dip16
dil steckverbinder
Steckverbindertyp: DIP-Sockel
  • Kontaktüberzug: Kontakte beschichtet mit Zinn-Blei
  • Reihenabstand: 7.62 mm
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Anzahl der Kontakte: 8 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: IC-Sockel, Steckverbinder, MILL MAX, 110-99-308-41-001000, 2751262, 275-1262
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,296*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,715*
    € 0,85085
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,675*
    € 0,80325
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,54*
    € 0,6426
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,50*
    € 0,595
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,475*
    € 0,56525
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,44*
    € 0,5236
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,382*
    € 0,45458
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,376*
    € 0,44744
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,296*
    € 0,35224
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Mill-Max
    110-13-308-41-001000 .
    ab € 0,727*
    Ähnlich
    Mill-Max
    110-44-308-41-001000
    ab € 0,29*
    Ähnlich
    Multicomp
    2227MC-08-03-18-F1
    ab € 0,142*
    Ähnlich
    Multicomp
    2227MC-08-03-F1
    ab € 9,95*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    808-AG10D
    ab € 2,57*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.