Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON TRIPP LITE U052-06N USB-KAB TYP A-BUCHSE/MICRO-B-ST. 15.24CM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2751169
Hersteller:
     EATON TRIPP LITE
Herst.-Nr.:
     U052-06N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
micro usb buchse
usb buchse
Kabellänge - Imperial: 6 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 150 mm
  • USB-Version: USB 2.0 OTG
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Micro-B-Stecker auf Typ-A-Buchse
  • Elektronische Kennzeichnung / Markierung: -
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: usb einbaubuchse 2.0, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Lightning-Kabel, USB-, EATON TRIPP LITE, U052-06N, 2751169, 275-1169
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,96*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,67*
    € 11,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,28*
    € 11,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,93*
    € 9,44
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,57*
    € 9,01
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,28*
    € 8,66
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,82*
    € 8,12
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,46*
    € 7,69
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,29*
    € 7,49
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 6,13*
    € 7,29
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,96*
    € 5,90
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.