Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEYSIGHT TECHNOLOGIES N6701C MODULARES STROMVERSORGUNGSSYSTEM, 600W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2751019
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     N6701C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät 10a
labornetzgerät
Produktpalette: N6700 Series
  • Ausgangsspannung, max.: -
  • Ausgangsstrom, max.: -
  • Ausgangsleistung, max.: 600 W
  • SVHC: To Be Advised
  • Ausgangsspannung, min.: -
  • Anzahl der Steckplätze / Ausgänge: -
  • Stromversorgungsausgang: Programmierbar
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Labornetzteile, Lasten, Messtechnik, Modulare, Netzteile, KEYSIGHT TECHNOLOGIES, N6701C, 2751019, 275-1019
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    2
    Frei Haus
    ab € 3.077,31*
    € 3.263,02*
    30 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 3.457,77*
    € 3.646,28*
    Frei Haus
    ab € 3.406,13*
    € 3.703,33*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3.263,02*
    € 3.882,99
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 3.241,57*
    € 3.857,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3.149,75*
    € 3.748,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3.104,30*
    € 3.694,12
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3.077,31*
    € 3.662,00
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Keysight Technologies
    N6708A
    € 73,15*
    Zubehör
    Keysight Technologies
    N6741B
    € 1.143,90*
    Zubehör
    Keysight Technologies
    N6783A-BAT
    € 1.667,84*
    Zubehör
    Keysight Technologies
    N6792A
    € 2.442,17*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.