Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON BUSSMANN HCM1A0805-470-R INDUKTIVITÄT, 47UH, 1.8A, 20%, AEC-Q200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2750456
Hersteller:
     Bussmann by Eaton
Herst.-Nr.:
     HCM1A0805-470-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
leistungsinduktivität 47 µh
RMS-Strom Irms: 1.8 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 47 µH
  • Produktpalette: HCM1A0805
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 3.2 A
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Produktbreite: 8 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.16 ohm
  • Produkthöhe: 5.4 mm
  • Produktlänge: 8.1 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, EATON BUSSMANN, HCM1A0805-470-R, 2750456, 275-0456
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,80*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,48*
    € 1,7612
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,352*
    € 1,60888
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,234*
    € 1,46846
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,096*
    € 1,30424
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,048*
    € 1,24712
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,01*
    € 1,2019
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,80*
    € 0,952
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.