Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B43703B5228M000 KONDENSATOR 2200æF 450V ALU-ELKO SCHRAUB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2750361
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B43703B5228M000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.015 ohm
  • Produktdurchmesser: 64.3 mm
  • Produktpalette: B43703
  • Anschlussabstand: 28.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Schraubanschluss
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 8.76 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 12000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 2200 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 450 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produkthöhe: 80.7 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, Elektrolytkondensator Schraubanschluss, Radial Kondensator, alu elko epcos, alu elko, alu elko 2200µf, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, EPCOS, B43703B5228M000, 2750361, 275-0361
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 42,44*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 71,75*
    € 85,38
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 70,44*
    € 83,82
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 68,24*
    € 81,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 63,24*
    € 75,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 56,63*
    € 67,39
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 52,76*
    € 62,78
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 48,51*
    € 57,73
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 47,54*
    € 56,57
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 46,58*
    € 55,43
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 42,44*
    € 50,50
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Epcos
    B44020J0500B000
    ab € 1,91*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.