Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B43509E2188M000 KONDENSATOR 1800æF 250V ALU-ELKO EINRAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2750272
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B43509E2188M000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.036 ohm
  • Produktdurchmesser: 35 mm
  • Produktpalette: B43509
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Einrastmontage
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 3.18 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 3000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 1800 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 250 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produkthöhe: 50 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, Elektrolytkondensator Steckanschluss, alu elko epcos, alu elko, alu elko 250v, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, EPCOS, B43509E2188M000, 2750272, 275-0272
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,84*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,34*
    € 19,44
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,03*
    € 19,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,99*
    € 16,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,64*
    € 15,04
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,09*
    € 14,39
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 10,82*
    € 12,88
    pro Stück
    ab 60 Stück
    € 9,55*
    € 11,36
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 8,82*
    € 10,50
    pro Stück
    ab 600 Stück
    € 8,55*
    € 10,17
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,84*
    € 8,14
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.