Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B41505A9228M000 KONDENSATOR 2200æF 100V ALU-ELKO EINRAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2750136
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B41505A9228M000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.056 ohm
  • Produktdurchmesser: 30 mm
  • Produktpalette: B41505
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Einrastmontage
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 2.3 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 5000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 2200 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 100 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produkthöhe: 50 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, elko 2200µf 100v, alu elko, alu elko epcos, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, EPCOS, B41505A9228M000, 2750136, 275-0136
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,62*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,01*
    € 10,72
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,82*
    € 9,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,44*
    € 7,66
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,93*
    € 7,06
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 4,75*
    € 5,65
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,69*
    € 5,58
    pro Stück
    ab 80 Stück
    € 4,65*
    € 5,53
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 4,60*
    € 5,47
    pro Stück
    ab 800 Stück
    € 4,55*
    € 5,41
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,62*
    € 4,31
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.