Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B41505A8478M000 KONDENSATOR 4700æF 63V ALU-ELKO EINRAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2750134
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B41505A8478M000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.042 ohm
  • Produktdurchmesser: 35 mm
  • Produktpalette: B41505
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Einrastmontage
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 2.7 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 5000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 4700 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 63 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produkthöhe: 35 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, elektrolytkondensator 4700µf 63v, alu elko, alu elko epcos, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, EPCOS, B41505A8478M000, 2750134, 275-0134
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,17*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,68*
    € 13,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,07*
    € 11,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,42*
    € 10,02
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,88*
    € 9,38
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 7,10*
    € 8,45
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,90*
    € 8,21
    pro Stück
    ab 60 Stück
    € 6,12*
    € 7,28
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 5,54*
    € 6,59
    pro Stück
    ab 600 Stück
    € 5,20*
    € 6,19
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,17*
    € 4,96
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.