Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B41456B5330M003 KONDENSATOR 0.33F 25V ALU-ELKO SCHRAUB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2750105
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B41456B5330M003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.0032 ohm
  • Produktdurchmesser: 76.9 mm
  • Produktpalette: B41456
  • Anschlussabstand: 31.7 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Schraubanschluss
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 25 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 12000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 0.33 F
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 25 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produkthöhe: 143.2 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, Elektrolytkondensator Schraubanschluss, elko schraubanschluss 25v, alu elko, alu elko epcos, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, EPCOS, B41456B5330M003, 2750105, 275-0105
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 72,86*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 164,63*
    € 195,91
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 143,61*
    € 170,90
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 118,98*
    € 141,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 103,43*
    € 123,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 86,64*
    € 103,10
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 80,86*
    € 96,22
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 80,83*
    € 96,19
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 80,80*
    € 96,15
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 72,86*
    € 86,70
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Epcos
    B44020J0600B000
    ab € 2,01*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.