Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALCOSWITCH - TE CONNECTIVITY KLN500B1/4 KNOPF, ALUMINIUM, 12.7MM, SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2749907
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     KLN500B1/4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigungsmittel
Halbzeuge
Knöpfe
Werkstattbedarf
Wellendurchmesser: -
  • Produktpalette: -
  • Welle: Rund
  • Knopfdurchmesser: 12.7 mm
  • Knopfform: Gerader Rändelknopf mit Markierungslinie seitlich und oben
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Material des Knopfs: Aluminium
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,47*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,48*
    € 11,28
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 9,40*
    € 11,19
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,98*
    € 10,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,17*
    € 9,72
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,67*
    € 9,13
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,96*
    € 8,28
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,47*
    € 6,51
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.