Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 744839047160 GLEICHTAKTDROSSEL, 47MH, 16A, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2749448
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744839047160
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(EMI)
(RFI)
Bauelemente
Drosseln
Induktivität: 47 mH
  • Produktpalette: WE-TPB HV Series
  • DC-Nennstrom: 16 A
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 40,98*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 82,34*
    € 97,98
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 64,36*
    € 76,59
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 62,73*
    € 74,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 58,80*
    € 69,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 54,92*
    € 65,35
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 49,21*
    € 58,56
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 46,07*
    € 54,82
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 44,87*
    € 53,40
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 40,98*
    € 48,77
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.