Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 744839010400 GLEICHTAKTDROSSEL, 10.5MH, 40A, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2749446
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744839010400
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(EMI)
(RFI)
Bauelemente
Drosseln
Induktivität: 10.5 mH
  • Produktpalette: WE-TPB HV Series
  • DC-Nennstrom: 40 A
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    6
    Frei Haus
    ab € 48,87*
    € 60,20*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 38,33*
    € 82,00*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 82,00*
    € 97,58
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 63,92*
    € 76,06
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 62,31*
    € 74,15
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 57,48*
    € 68,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 53,50*
    € 63,67
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 49,92*
    € 59,40
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 45,52*
    € 54,17
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 42,70*
    € 50,81
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 38,33*
    € 45,61
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.