Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 744837018220 GLEICHTAKTDROSSEL, 1.8MH, 22A, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2749441
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744837018220
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(EMI)
(RFI)
Bauelemente
Drosseln
Induktivität: 1.8 mH
  • Produktpalette: WE-TPB HV Series
  • DC-Nennstrom: 22 A
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 42,52*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 86,49*
    € 102,92
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 67,70*
    € 80,56
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 65,99*
    € 78,53
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 61,94*
    € 73,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 57,59*
    € 68,53
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 51,78*
    € 61,62
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 47,63*
    € 56,68
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 46,39*
    € 55,20
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 42,52*
    € 50,60
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    SCF47B-200-S1R9B026J
    ab € 15,30*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.