Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIR-Sensor, Wandmontage, weiß, 12 m, 2.3 V, 4 V, 40 °, EKMB Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2748793
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EKMB1104111
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bewegungssensoren
PIR-Bewegungsmelder
Positionssensoren
Sensoren
Produktpalette: EKMB Series
  • Versorgungsspannung, max.: 4 V
  • Erfassungsreichweite, max.: 12 m
  • Strahlöffnungswinkel: 40 °
  • Ansprechzeit: -
  • SVHC: 4,4'-isopropylidenediphenol (17-Jan-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Wandler, PANASONIC, EKMB1104111, 2748793, 274-8793
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 26,67*
    € 31,51*
    Lager 139
    50
    1
    € 14,99*
    ab € 16,73*
    € 38,73*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 38,73*
    € 46,09
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 36,67*
    € 43,64
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 30,83*
    € 36,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,57*
    € 29,24
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,64*
    € 28,13
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 21,20*
    € 25,23
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 21,09*
    € 25,10
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 19,78*
    € 23,54
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,73*
    € 19,91
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.