Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRIWO FOXD30 5V ADAPTER, AC/DC, 5V, 5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2747588
Hersteller:
     Friwo
Herst.-Nr.:
     FOXD30 5V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC
DC-Wandler
externen
Netzschutz
Produktpalette: FOXD30 Series
  • Eingangsspannung, V AC: 100V AC bis 240V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 5 VDC
  • Ausgangsanschluss: Kleingerätebuchse (IEC-60320 C8)
  • Ausgangsleistung, max.: 25 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 5 A
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Netzsteckertyp: Netzstecker separat erhältlich
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 90,36*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 90,36*
    € 107,53
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 88,99*
    € 105,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 68,37*
    € 81,36
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 63,02*
    € 74,99
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 53,76*
    € 63,97
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.