Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRIWO FOX6 5V ADAPTER, AC/DC, 5V, 1.4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2747564
Hersteller:
     Friwo
Herst.-Nr.:
     FOX6 5V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC
DC-Wandler
externen
Netzschutz
Produktpalette: FOX6 Series
  • Eingangsspannung, V AC: 100V AC bis 240V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 5 VDC
  • Ausgangsanschluss: -
  • Ausgangsleistung, max.: 7 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 1.4 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Netzsteckertyp: EU, UK
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 30,54*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 60,50*
    € 72,00
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 59,09*
    € 70,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 45,56*
    € 54,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 38,70*
    € 46,05
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 35,60*
    € 42,36
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 30,54*
    € 36,34
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.