Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET ALS70A362QC450 KONDENSATOR 3600æF 450V ALU-ELKO SCHRAUB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2729196
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ALS70A362QC450
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.061 ohm
  • Produktdurchmesser: 90 mm
  • Produktpalette: ALS70 Series
  • Anschlussabstand: 31.8 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Schraubanschluss
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 17.5 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 20000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 3600 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 450 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produkthöhe: 67 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Elektrolytkondensator Schraubanschluss, Radial Kondensator, becherelko 450v, becherelko, alu elko 450vdc, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, KEMET, ALS70A362QC450, 2729196, 272-9196
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    48
    € 5,90*
    ab € 41,44*
    € 46,33*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 35,67*
    € 59,01*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 59,01*
    € 70,22
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 58,05*
    € 69,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 55,79*
    € 66,39
    pro Stück
    ab 8 Stück
    € 55,78*
    € 66,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 51,12*
    € 60,83
    pro Stück
    ab 16 Stück
    € 50,05*
    € 59,56
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 47,17*
    € 56,13
    pro Stück
    ab 56 Stück
    € 41,26*
    € 49,10
    pro Stück
    ab 104 Stück
    € 38,87*
    € 46,26
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 35,67*
    € 42,45
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Kemet
    3897
    ab € 8,54*
    Zubehör
    Kemet
    PYC6045
    ab € 1,91*
    Zubehör
    Kemet
    PYC7150
    ab € 1,56*
    Zubehör
    Kemet
    V90N
    ab € 1,15*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.