Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET ALS70A362KE250 KONDENSATOR 3600æF 250V ALU-ELKO SCHRAUB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2729175
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ALS70A362KE250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.074 ohm
  • Produktdurchmesser: 51 mm
  • Produktpalette: ALS70 Series
  • Anschlussabstand: 22.2 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Schraubanschluss
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 13.6 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 20000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 3600 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 250 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produkthöhe: 82 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, Elektrolytkondensator Schraubanschluss, Radial Kondensator, alu elko 250v, alu elko, kemet elektrolytkondensator, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, KEMET, ALS70A362KE250, 2729175, 272-9175
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    52
    1
    € 14,99*
    ab € 15,43*
    € 24,32*
    24
    Frei Haus
    ab € 23,26*
    € 27,06*
    96
    € 5,90*
    ab € 177,96*
    € 189,46*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,32*
    € 28,94
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,14*
    € 27,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,80*
    € 24,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,29*
    € 24,15
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,41*
    € 23,10
    pro Stück
    ab 24 Stück
    € 19,01*
    € 22,62
    pro Stück
    ab 72 Stück
    € 18,63*
    € 22,17
    pro Stück
    ab 120 Stück
    € 18,49*
    € 22,00
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,43*
    € 18,36
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Kemet
    V4
    ab € 1,12*
    Zubehör
    Kemet
    2737
    ab € 1,17*
    Zubehör
    Kemet
    3897
    ab € 8,65*
    Zubehör
    Kemet
    PYC7150
    ab € 1,63*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.