Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC001566 BATTERIEGEHÄUSE MICROBIT SCHWARZ/TRANSP.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2728769
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC001566
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bastler
Bildungszwecke
Embedded-Computer
Entwicklungsboards
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Micro:bit Go-Boards
  • Außenhöhe: 30.6 mm
  • Außenbreite: 37.5 mm
  • Gehäusematerial: Schlagfestes Polystyrol (HIPS), PETG
  • Außentiefe: 56.1 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Gehäusefarbe: Schwarz, Transparent
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 11,45*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,75*
    € 22,31
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,52*
    € 22,04
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 17,33*
    € 20,62
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,99*
    € 19,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,65*
    € 17,43
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,28*
    € 16,99
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,45*
    € 13,63
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MC002145
    ab € 3,11*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.