Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32526R3686K000 KONDENSATOR, 68æF, 250V, 10%, PET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2728534
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32526R3686K000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktpalette: B32526 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 37.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Feuchtigkeitsklasse: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PET, gestapelt
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 68 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 250 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 28 mm
  • Produkthöhe: 42.5 mm
  • Produktlänge: 41.5 mm
  • Spannung (AC): 160 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, polyester-kondensator epcos, filmkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, EPCOS, B32526R3686K000, 2728534, 272-8534
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    440
    € 6,90*
    ab € 11,38*
    € 14,27*
    Lager 139
    290
    1
    € 14,99*
    ab € 11,98*
    € 18,43*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,43*
    € 21,93
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,22*
    € 21,68
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,84*
    € 20,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,85*
    € 18,86
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,59*
    € 18,55
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 15,49*
    € 18,43
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,38*
    € 18,30
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 15,28*
    € 18,18
    pro Stück
    ab 440 Stück
    € 15,19*
    € 18,08
    pro Stück
    ab 2200 Stück
    € 15,08*
    € 17,95
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,05*
    € 14,34
    pro Stück
    ab 4400 Stück
    € 11,98*
    € 14,26
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.