| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2726896 Herst.-Nr.: ECE80US36-S EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Ausgangsstrom - Ausgang 4: - Produktpalette: ECE80 Series Eingangsspannung, V AC: 85V AC bis 264V AC Ausgangsstrom - Ausgang 2: - Ausgangsstrom - Ausgang 3: - Stromversorgungsausgang: Fest Ausgangsspannung - Ausgang 3: - Anwendungen für das Netzteil: ITE Ausgangsspannung - Ausgang 1: 36 VDCAnzahl der Ausgänge: 1 AusgängeAusgangsleistung, max.: 80 WAusgangsstrom - Ausgang 1: 2.22 AAusgangsspannung - Ausgang 4: - SVHC: No SVHC (15-Jan-2018) Ausgangsspannung - Ausgang 2: - RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: einbau netzteil, AC, Ausgang, DC-Wandler, ein, Gehäuse, im, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, XP POWER, ECE80US36-S, 2726896, 272-6896 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 79,88* | € 115,04* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 76,33* | € 115,56* | | | | Lager 139 | | | | | | Frei Haus | ab € 89,87* | € 137,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|