Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGILENT 410-340 PMOD-BOARD, SERIELLER 32MB-NOR-FLASH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2726218
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     410-340
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Andere
Bastler
Bildungszwecke
Embedded-Computer
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Pmod-kompatible Evaluations- &, Entwicklungs-Host-Boards
  • Prozessorfamilie: -
  • Prozessorhersteller: Micron
  • Prozessorarchitektur: -
  • Lieferumfang des Kits: Pmod-SF3, benutzerdefinierte, antistatische Pmod-Verpackung
  • Prozessorserie: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Prozessorkern: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 18,90*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,94*
    € 32,06
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,91*
    € 32,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,58*
    € 29,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,99*
    € 28,55
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,58*
    € 28,06
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,90*
    € 22,49
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.