Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM-PAPST 4312NL AXIALLÜFTER 119MM, 12VDC, 58.8CFM, 25DBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2725524
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     4312NL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: 4300N
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: -
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 25 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 1.67 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 58.8 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 1450 rpm
  • IP-Schutzart: IP20
  • Nennleistung: 1 W
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 32 mm
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Rahmengröße: 119 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 12 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, papst axiallüfter 12 vdc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 vdc, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, EBM-PAPST, 4312NL, 2725524, 272-5524
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    260
    € 14,99*
    ab € 24,03*
    € 40,16*
    1 Tag
    76
    Frei Haus
    ab € 31,03*
    € 50,45*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 40,16*
    € 47,79
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 39,13*
    € 46,56
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 32,75*
    € 38,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 31,22*
    € 37,15
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 29,05*
    € 34,57
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 24,03*
    € 28,60
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ30K
    ab € 1,22*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ60
    ab € 6,20*
    Zubehör
    ebm-papst
    PRF120
    ab € 14,12*
    Zubehör
    ebm-papst
    PMFA120T
    ab € 10,79*
    Zubehör
    ebm-papst
    PMFA120
    ab € 63,68*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ40N
    ab € 12,15*
    Zubehör
    ebm-papst
    92164-2-2929
    ab € 2,96*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.