Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakt, DF11, Buchsenkontakt, Crimpanschluss, 30 AWG, Verzinnte Kontakte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2724710
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     DF11-30SCF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
hirose buchsenkontakt
buchsenkontakt
Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Zur Verwendung mit: Wire-to-Board-Steckverbinder der Baureihe DF11 von Hirose
  • Produktpalette: DF11
  • Kontaktmaterial: Phosphor-Kupfer
  • Leiterstärke (AWG), max.: 30 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: -
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kontaktausführung: Buchsenkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauteile, Buchsenkontakte, Buchsensteckverbinder, Steckverbinder, Stift, HIROSE(HRS), DF11-30SCF, 2724710, 272-4710
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0225*
      
    Preis gilt ab 5.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10000 Stück
    € 0,0306*
    € 0,03641
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0287*
    € 0,03415
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0257*
    € 0,03058
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0248*
    € 0,02951
    pro Stück
    ab 200000 Stück
    € 0,0243*
    € 0,02892
    pro Stück
    ab 5000000 Stück
    € 0,0225*
    € 0,02678
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Japan Solderless Terminals
    SZE-002T-P0.3
    ab € 0,0138*
    Ähnlich
    Japan Solderless Terminals
    MINI-SZE_002T-P0.3
    ab € 0,102*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.