Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI NCP1236BD65R2G AC/DC-WANDLER, FLYBACK, SOIC-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2724147
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NCP1236BD65R2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC/DC Wandler IC
DC-DC Wandler ICs
PWM-Controller
dc-dc wandler ics
Topologie: Flyback
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Eingangsspannung, min.: -
  • Eingangsspannung, max.: -
  • Anzahl der Pins: 7 Pin(s)
  • Maximale Nennleistung: -
  • Schaltfrequenz: 65 kHz
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Nennstrom Leistungsschalter: -
  • Nennspannung Leistungsschalter: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Isolation: Isoliert
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), AC, DC-Offline-Wandler, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, ONSEMI, NCP1236BD65R2G, 2724147, 272-4147
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1336
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,36*
    € 1,447*
    500
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 1,98*
    € 2,22*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,447*
    € 1,72193
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,174*
    € 1,39706
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,104*
    € 1,31376
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,691*
    € 0,82229
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,661*
    € 0,78659
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,474*
    € 0,56406
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,45*
    € 0,5355
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,36*
    € 0,4284
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,235* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.