Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI MC74HC1G14DFT2G INVERTER, 1FACH, 1 EINGANG, SOT-353-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2724118
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC74HC1G14DFT2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Logikfunktion: Wechselrichter
  • Produktpalette: 74HC1G14
  • Versorgungsspannung, max.: 6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Schmitt-Trigger-Eingang: Mit Schmitt-Trigger-Eingang
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: -
  • Anzahl von Elementen: Eins
  • Logik-IC-Familie: 74HC
  • Bauform - Logikbaustein: SOT-353
  • Anzahl der Eingänge: 1 Inputs
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, Inverter, Wechselrichter, inverter 74hc, 74hc logic, Gates, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, ONSEMI, MC74HC1G14DFT2G, 2724118, 272-4118
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0289*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,4652*
    € 0,55359
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3047*
    € 0,36259
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1342*
    € 0,1597
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1197*
    € 0,14244
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0683*
    € 0,08128
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0623*
    € 0,07414
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,0491*
    € 0,05843
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0476*
    € 0,05664
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,0407*
    € 0,04843
    pro Stück
    ab 24000 Stück
    € 0,0384*
    € 0,0457
    pro Stück
    ab 45000 Stück
    € 0,036*
    € 0,04284
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0289*
    € 0,03439
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.