Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 79758-2056 KONF. KABEL CRIMPSTIFT/STIFT SCHW. 300MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2723721
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     79758-2056
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Steckergehäuse
molex steckergehäuse
steckergehäuse
Kabellänge - Imperial: 11.8 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 300 mm
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: ValuSeal 79758
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Crimpbarer Stiftkontakt auf crimpbaren Stiftkontakt
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelbäume, konfektionierte, vorgecrimpte, MOLEX, 79758-2056, 2723721, 272-3721
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,609*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,17*
    € 2,5823
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,62*
    € 1,9278
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,289*
    € 1,53391
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,996*
    € 1,18524
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,976*
    € 1,16144
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,871*
    € 1,03649
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,759*
    € 0,90321
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,609*
    € 0,72471
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.