Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEIDMULLER 1251220000 USV-STEUEREINHEIT, 24V, 20A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2723442
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1251220000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Puffermodul
UPS
USV
USV Anlage
Länge: 150 mm
  • Höhe: 130 mm
  • Produktpalette: ConnectPower
  • Breite: 66 mm
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Kapazität (VA / W): -
  • Ausgangsspannung: 24 VDC
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Backup-Zeit bei voller Last: -
  • Anzahl der Steckdosen: -
  • AC-Eingangsspannung, max.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Unterbrechungsfreie Stromversorgung, weidmüller ups, ups, (USV), Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, Unterbrechungsfreie, WEIDMULLER, 1251220000, 2723442, 272-3442
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    17 Tage
    unbekannt
    € 6,50*
    ab € 258,65*
    € 309,78*
    Lager 139
    1
    Frei Haus
    ab € 301,87*
    € 361,64*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 361,64*
    € 430,35
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 350,72*
    € 417,36
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 333,68*
    € 397,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 323,83*
    € 385,36
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 301,87*
    € 359,23
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.