Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: RTB2002 + RTB-B1 (RTB2K-72M) DIG. SPEICHEROSZILL. 70MHZ 2KAN. 3JAHRE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2723108
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     RTB2002 + RTB-B1 (RTB2K-72M)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(MDO)
(MSO)
Messtechnik
Mischsignal-Oszilloskope
Aufzeichnungslänge (Speichertiefe): 10Mpts
  • Berechnete Anstiegszeit: 5 ns
  • Bandbreite: 70 MHz
  • Produktpalette: RTB2000 Series
  • Oszilloskopanzeige: TFT-LCD-Farbanzeige
  • Abtastrate: 1.25 GSPS
  • Lieferumfang des Kits: DSO RTB2002, MSO RTB-B1, passive Tastköpfe, Netzkabel, Handbuch
  • Oszilloskopkanäle: 2+16 Kanäle
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Netzsteckertyp: -
  • Herstellergewährleistung: 3 Jahre
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2.190,89*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2.365,82*
    € 2.815,33
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 2.339,96*
    € 2.784,55
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2.257,49*
    € 2.686,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2.213,23*
    € 2.633,74
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2.190,89*
    € 2.607,16
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Rohde + Schwarz
    R&S RT-ZH03
    ab € 327,99*
    Zubehör
    Rohde + Schwarz
    ZZA-RTB2K
    ab € 223,10*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.