Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET PFR5332J100J12L4BULK KONDENSATOR 3300PF 100V 5% PP RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2710217
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PFR5332J100J12L4BULK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktpalette: PFR/F411 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • Betriebstemperatur, max.: 100 °C
  • Dielektrikum: PP, Folie
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 3300 pF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 100 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 5.5 mm
  • Produkthöhe: 7 mm
  • Produktlänge: 7.2 mm
  • Spannung (AC): 63 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, folienkondensator 3300pf, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, KEMET, PFR5332J100J12L4BULK, 2710217, 271-0217
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,326*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,887*
    € 1,05553
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,753*
    € 0,89607
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,606*
    € 0,72114
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,566*
    € 0,67354
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,492*
    € 0,58548
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,452*
    € 0,53788
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,419*
    € 0,49861
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,413*
    € 0,49147
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,406*
    € 0,48314
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,326*
    € 0,38794
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Wima
    FKP2D013301G00JSSD
    ab € 0,13*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.