Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON ITS4060SSJNXUMA1 LEISTUNGSSCHALTER AEC-Q100 13.5V, SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2710048
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     ITS4060SSJNXUMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
Halbleiter
ICs
Leistungsschalter
Polarität der Eingänge On / Enable: -
  • Leistungsschaltertyp: High-Side
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Bauform - Leistungsverteilungsschalter: SOIC
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Durchlasswiderstand: 0.05 ohm
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Strombegrenzung: 17 A
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Eingangsspannung: 13.5 V
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Überhitzungsschutz: Ja
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2500
    Frei Haus
    ab € 0,77*
    € 0,90*
    Lager 139
    5846
    1
    € 14,99*
    ab € 0,614*
    € 2,13*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,13*
    € 2,5347
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,58*
    € 1,8802
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,308*
    € 1,55652
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,124*
    € 1,33756
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,084*
    € 1,28996
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,022*
    € 1,21618
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,895*
    € 1,06505
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,744*
    € 0,88536
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,614*
    € 0,73066
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.